Beli a bosch jigsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Deskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- Makita Orbital Jigsawatribut:
- Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
- Cut Length (mm): 18
- Cut Length (inch): 11/16
- Electrical Power (W): 450
- Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
- RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)atribut:
- Power (W): 450
- Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
- No Load Speed (rpm): 500-3100
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BITEC Jigsawatribut:
- Part Number: 061.521.00
- Power: 550 W
- Capacity: 60 mm, 500-3.000 / min
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
- DEWALT portable JigsawDeskripsi:Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZatribut:
- Power (W): 650
- Length (mm): 20
- Bevel Capacity: 45 Max
- Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
- Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
- Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
- METABO Jig SawDeskripsi:-Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
- Mesin HL Jigsawatribut:
- Rated Voltage (V): 220
Daftar Harga a bosch jigsaw Terbaru October 2026
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.299.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.399.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp69.900 |
| BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai) | Rp3.199.900 |
| Makita Orbital Jigsaw | Rp1.899.900 |
| RYU Jigsaw (Gergaji Listrik) | Rp729.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp59.900 |
| Makita Jigsaw Blade | Rp31.900 |
| RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar) | Rp759.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518329-1.jpg)


/P101518893-1.jpg)

/4lP103684165-1.jpg)


/5uP102174210-4.jpg)
/P101518299-1.jpg)

/P101001072-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)